※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ ベローズカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69153475 品番555.82.6060
参考基準価格(税別)¥82,600 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

固定型クランプシャフト接続付き Huco ベローズカップリング。優れた運動特性を備えた精密カップリング。3 つのタイプがあり、剛性、ラジアル補正、軸方向運動のさまざまな組み合わせが可能です。使用温度範囲: -30 → +120 ℃ ハブの材質はアルミ合金です

仕様●ボア:35mm●外径:82mm●長さ:102mm●定格トルク:150Nm●ずれ - 角度:2°●ずれ - パラレル:0.25mm●ずれ - 軸:0.8mm●コード番号:196-7732 アズワン品番65-7939-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする