クレビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69154620 品番SG-M48X2
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、AC 電圧は 230 V です。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65

仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:48mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2639 アズワン品番65-8030-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする