10S-6RLA80N100TGB2 空気圧シリンダ 10S-6RLA80N ParkerTAIYO 69155572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6RLA80N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)100スイッチPD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)注文コード69155572品番10S-6RLA80N100TGB2
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダー径(Φmm)80シリンダストローク(mm)100作動方式複動・片ロッド形スイッチPD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)ロッド先端ねじおねじ取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6Rスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする