ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の ベル・ホーン
自転車ベル 342100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69158507
品番
M34210009001
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ミニマル設計のスマート自転車ベル
用途
自転車の安全走行に欠かせないベルを、よりスタイリッシュでスマートに。
ハンドルパーツの一部のように馴染む、ミニマルデザインの軽量ベルです。
必要な機能だけを凝縮した省スペース設計ながら、
90〜100dBのしっかり届くクリアな音量を実現。
リーンと響く爽やかな音色で、周囲への合図も快適に行えます。
軽量性と耐久性にも優れており、長く安心して使える仕上がり。
さらに、ベル部分に触れると音がすっと消える”消音機能”も搭載し、使い勝手も◎。
色
レッド
質量(g)
24
幅(cm)
1.9
適合径(Φmm)
【マウント】22.2
注意
※・本製品のハンドル径が、お手持ちの自転車のハンドル径と適合しているか、必ず事前にご確認ください。
※・ハンドルバーがエアロ形状のみの自転車には取り付けできません。
※・取り付けの際は、ハンドルバーの湾曲部分やテーパー部分を避け、平坦な部分に取り付けてください。