自転車ベル 342100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69158516 品番 M34210011001
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ミニマル設計のスマート自転車ベル

用途
自転車の安全走行に欠かせないベルを、よりスタイリッシュでスマートに。
ハンドルパーツの一部のように馴染む、ミニマルデザインの軽量ベルです。
必要な機能だけを凝縮した省スペース設計ながら、
90〜100dBのしっかり届くクリアな音量を実現。
リーンと響く爽やかな音色で、周囲への合図も快適に行えます。
軽量性と耐久性にも優れており、長く安心して使える仕上がり。
さらに、ベル部分に触れると音がすっと消える”消音機能”も搭載し、使い勝手も◎。
チタン 質量(g)24 幅(cm)1.9 適合径(Φmm)【マウント】22.2
注意
※・本製品のハンドル径が、お手持ちの自転車のハンドル径と適合しているか、必ず事前にご確認ください。
※・ハンドルバーがエアロ形状のみの自転車には取り付けできません。
※・取り付けの際は、ハンドルバーの湾曲部分やテーパー部分を避け、平坦な部分に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする