用途
自転車に乗るすべての方におすすめの安全性と防犯性を高める電子ベルです。
最大 120dB の大音量で、約5m先でもしっかり届くパワフルな警告音を実現。
車通りの多い道路や、警笛区間を走る機会が多いライダーにも心強いアイテムです。
クロスバイクやロードバイクにぴったりのシンプルデザインで、車体のアクセントにもなる ブラック/ブルー/レッド の3色展開。
ボタンを押すだけの簡単操作で、危険予防にも防犯対策にも活躍します。
さらに IPX4相当の防水性 で、小雨程度なら問題なく使用可能。
工場内の注意喚起用など、自転車以外の場面でも幅広く使える万能ホーンです。
色ブルー
質量(g)34
音量120dB(デシベル)
適合径(Φmm)【マウント】(推奨)〜22.2
縦(cm)7.6