自転車ホーン 3421000200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69158550 品番 M34210002003
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

120dBの大音量で安全も防犯も ロード・クロスに必須の電子ホーン。

用途
自転車に乗るすべての方におすすめの安全性と防犯性を高める電子ベルです。
最大 120dB の大音量で、約5m先でもしっかり届くパワフルな警告音を実現。
車通りの多い道路や、警笛区間を走る機会が多いライダーにも心強いアイテムです。
クロスバイクやロードバイクにぴったりのシンプルデザインで、車体のアクセントにもなる ブラック/ブルー/レッド の3色展開。
ボタンを押すだけの簡単操作で、危険予防にも防犯対策にも活躍します。
さらに IPX4相当の防水性 で、小雨程度なら問題なく使用可能。
工場内の注意喚起用など、自転車以外の場面でも幅広く使える万能ホーンです。
レッド 質量(g)34 音量120dB(デシベル) 適合径(Φmm)【マウント】(推奨)〜22.2 縦(cm)7.6
注意
※付属の説明書に日本語解説はございません
※ご使用方法などは、商品画像をご確認のうえご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする