自転車バーエンド ベル 7171000500

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69158559 品番 M71710005001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドルと一体化する、新発想のバーエンドベル。

用途
グリップエンドにスマートに収まる革新的なバーエンドベルが新登場。
22.2mm径のドロップハンドルに対応し、省スペースで見た目も機能性もスッキリ。走行中も邪魔にならず、自然な操作性を実現します。
小指で軽くタッチするだけで鳴らせるスマートレバーを採用し、最大80dBのクリアな音色を発信。左右どちらにも取り付け可能なのでライディングスタイルに合わせて自由にセットできます。
素材には銅合金・アルミ合金・ステンレスを使用した高耐久ボディを採用し、雨やサビにも強いタフな設計。
内側から固定する拡張プラグはPP素材で長時間使用でも緩みにくく、安心して使える仕上がりです。
ハンドルの美しさを損なわない、ミニマルで機能的な新世代ベルです。
材質銅合金+アルミニウム+プラスチック ブラック 高さ(mm)【拡張プラグ部分】約30 質量(g)65 寸法(幅W×高さH)(mm)30〜48×64 音量最大80dB 適合径(Φmm)【マウント】22.2(ドロップハンドル向け)
注意
※・ご購入前に、お使いのハンドル径と本製品の対応径が一致しているか必ずご確認ください。
※・長時間の雨ざらしや土砂降りの中での使用は避けてください。
※・本製品はロードバイク向けのドロップハンドル専用モデルです。他のハンドル形状には取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする