ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の ベル・ホーン
自転車バーエンド ベル 7171000500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69158568
品番
M71710005002
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンドルと一体化する、新発想のバーエンドベル。
用途
グリップエンドにスマートに収まる革新的なバーエンドベルが新登場。
22.2mm径のドロップハンドルに対応し、省スペースで見た目も機能性もスッキリ。走行中も邪魔にならず、自然な操作性を実現します。
小指で軽くタッチするだけで鳴らせるスマートレバーを採用し、最大80dBのクリアな音色を発信。左右どちらにも取り付け可能なのでライディングスタイルに合わせて自由にセットできます。
素材には銅合金・アルミ合金・ステンレスを使用した高耐久ボディを採用し、雨やサビにも強いタフな設計。
内側から固定する拡張プラグはPP素材で長時間使用でも緩みにくく、安心して使える仕上がりです。
ハンドルの美しさを損なわない、ミニマルで機能的な新世代ベルです。
材質
銅合金+アルミニウム+プラスチック
色
チタン
高さ(mm)
【拡張プラグ部分】約30
質量(g)
65
寸法(幅W×高さH)(mm)
30〜48×64
音量
最大80dB
適合径(Φmm)
【マウント】22.2(ドロップハンドル向け)
注意
※・ご購入前に、お使いのハンドル径と本製品の対応径が一致しているか必ずご確認ください。
※・長時間の雨ざらしや土砂降りの中での使用は避けてください。
※・本製品はロードバイク向けのドロップハンドル専用モデルです。他のハンドル形状には取り付けできません。