ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69165479 品番2299576
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 10 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット●コード番号:201-6387 アズワン品番65-7343-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする