コネクタハウジング 26極 メス メス端子用ハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69167825 品番1-2112035-1
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングは、26 ポジションの 6 mm/4 mm ピッチのメス端子用で、電線対電線コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。 ARRA で提供されていますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2, 3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5357 アズワン品番65-7503-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする