コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69167974 品番638245-1
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

TE Connectivity Junior Power Timer は、メス端子用ハウジングで、4 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒 ボディ材質 - PBT GF

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:Junior Power Timer (JPT)●コード番号:217-5486 アズワン品番65-7506-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする