曜日別特売
DRC12-70PA コネクタハウジング 70極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69168060

コネクタハウジング 70極 オス ハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69168060品番DRC12-70PA
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

TE Connectivity Deutsch DRC、オス端子用ハウジングです。 70 ポジションで電線対電線コネクタシステムに統合されています。DEUTSCH DRCハウジングは、頑丈な角形コネクタです。キャビティ数は24~70個で、かん合用のジャッキねじが付いています。コネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ プライマリ製品の色 - 黒

仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:5●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH DRC●コード番号:217-5529アズワン品番65-7507-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする