コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1セット 30000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30000個) 注文コード69168464 品番969047-3
参考基準価格(税別)¥609,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

TE Connectivity AMPMODU コネクタコンタクトは、2 mm ピッチソケットを備え、0.08-0.24 mm 2 のワイヤに使用されています。コンタクトタイプ - ソケット 加圧 - 標準 中心線(ピッチ) - 2 mm

仕様●入数:1リール(30000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●コード番号:217-5521 アズワン品番65-7709-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする