サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロターンXS インサートバー 325 1025
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69168717
品番
CXS04T098A084230R
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
サンドビック製コロターンXS製インサートバー(325)1025
仕様
●CZCms:4●DMIN1:4.2●DCON:4●WB:3.6●LF:38●WF:2●材質/仕上:超硬●コード番号:868-9997
アズワン品番
65-8177-31