CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●勝手:右●チップサイズ:17●s:4.7625●re:4●最大切り込み:15●径方向の最大取りしろ:8.5●iW:9.6●原産国:スウェーデン●コード番号:612-2817 注文コード69168787 品番R390170440EKM
参考基準価格(税別)¥23,490 販売価格(税込) ¥25,828
販売価格(税別)
23,480
この商品は材種・仕様・内容量など319種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

仕様●勝手:右●チップサイズ:17●s:4.7625●re:4●最大切り込み:15●径方向の最大取りしろ:8.5●iW:9.6●原産国:スウェーデン●コード番号:612-2817 アズワン品番65-8229-63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66412509
2024-02-28
用途:
金属加工時
株式会社昌栄精工 様 (製造業)

もう他社にはないのでモノタロウで購入出来て良かったです。切れ味も良く
また購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする