サーマルリレー 3RBシリーズ 1 → 4 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69170135 品番3RB3123-4PB0
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は定格電流が最大 4 A の位相障害のために、通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現するソリッドステート過負荷リレーです手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S0 です。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、スルーねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 〜 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です

仕様●モーター定格電流:1 → 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:213-0547 アズワン品番65-7282-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする