曜日別特売
3RT2017-1BB44-3MA0 シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズ SIEMENS 69173590

シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173590品番3RT2017-1BB44-3MA0
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

接触器 - 3RT範囲、ねじ接続
Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。
特長と利点
ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●奥行き:117mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3174アズワン品番65-7348-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする