シーメンス 電磁接触器 24 V dc 8極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69173608 品番3TH4271-5KB4
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計にはバリスタが付いています。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:1NC+7NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0618 アズワン品番65-7282-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする