スイッチ取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種類:ブラケット●併用可能製品:440G-MZ●コード番号:237-4265 注文コード69175446 品番440G-MZAM3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●種類:ブラケット●併用可能製品:440G-MZ●コード番号:237-4265 アズワン品番65-7794-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする