5578H-05 ハイパー放熱シート 3M(スリーエム) 69190582

ハイパー放熱シート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚絶縁破壊強度(kV/mm)19熱伝導率(W/mk)3.5注文コード69190582品番5578H-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。
アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。
圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。
低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。
難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。
耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。

用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。薄灰色/白色テープ幅(mm)100規格UL-94 V-0テープ長さ(m)0.1テープ厚さ(mm)0.5比重2.5(25℃)耐熱温度(℃)130主な用途電気・電子用難燃性UL-94 V-0熱伝導率(W/mk)3.5特性難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性絶縁破壊強度(kV/mm)19
注意
※加工元:3M特約加工販売店
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69190582
2018-09-07
用途: 溶接時の冷却シート

金属同士だと、点での接触の為、綺麗な面に見えても、思ったより熱が伝わらない。安くは無いが、今回このシートを使用して、満足のいく熱伝導を得ることができて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする