モービル1 FSX2 SN 5w-40

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード69190792 品番5W-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

超高性能合成基油を独自の技術でブレンドし、周到にバランスさせた添加剤システムで
強化されています。モービル 1 FS X2 5W-40は、通常運転時のみならず、厳しい高温や
低温での走行時にも無比のレベルの性能を発揮してエンジンを保護するように設計されています。
主な特長と期待できる利益は以下のとおりです。
効果的な清浄剤
堆積物やスラッジ生成を低減し、エンジンを清浄にして寿命を延長
卓越した熱および酸化安定性
オイルの劣化を抑制し、交換周期の延長を可能に
低い蒸発性
オイルの消費量が少ない
優れた低温性能
低温時の素早いエンジン始動と、始動直後から迅速な保護性能、エンジンの寿命を延長
高粘度指数
軽度から過酷なレベルに及ぶ、あらゆるタイプのドライビングに、非常に優れた総合的な潤滑性能と摩耗保護性能

用途
高性能ターボや、スーパーチャージャー過給のガソリンエンジン車、
およびマルチバルブの燃料噴射式ディーゼル車のうち、下記の規格が要求される乗用車、
SUV、ライトバン、小型トラックなどあらゆるタイプの車に推奨
SAE5W-40 APISN 容量(L)1 引火点(℃)(ASTM D92)227 密度(ASTM D4052)0.85(15.6℃) 粘度(cSt)ASTM D445/80(40℃)13.7(100℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 粘度指数176 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※2023年10月以降品番が145224に変更になっております。(旧品番:117438)旧品が届く場合もございますが品質に問題はございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69190792 5W-40 06144541 146875 Mobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4 エクソンモービル Mobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4 エクソンモービル 1缶(1L) 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69190792
2025-08-11
用途:
車のエンジンオイル交換
サービス業

少し足りないときにお手ごろサイズで購入できるので良かったです。

対象商品:
69190792
2022-02-20
用途:
愛車のオイル交換
教育・研究機関

割引クーポンを使って安価に購入できてよかったです。品質も満足できるものでした。

1人が参考にしています
2024-09-27
用途:
オイル不足で追加で購入
井上電気 様

モービル1の5W-30がなくなり残念。再度復活を宜しくお願いします。

対象商品:
70660975
2018-12-19
用途:
車のオイル交換
有限会社 フラワーショップ エメ 様 (卸売・小売業)

毎回同じオイルを使用
色々と試したがベンツに相性良し。

1人が参考にしています
対象商品:
69190792
2018-11-10
用途:
エンジンオイル交換

純正指定の年度ではないですが、交換後のエンジンフィーリングが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
69190792
2018-06-15
用途:
エンジンのメンテナンスに
運輸・通信業

エンジンの振動も減った様な気がしします。
熱にも強くしっかり保護してくれていると思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする