タフレーベル 薄型小物ケース

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69190957 品番FAB-99
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。横型装着対応。
仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。

材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム 質量(g)約130 アズワン品番64-3218-69 寸法(縦×横)(cm)約16×9 マチ(cm)2
注意
※ご使用前に製品付属の取扱説明をお読み下さい。
※製品各部に不具合が生じた場合は必ずご使用を中止して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69190957
2024-04-29
用途:
測量
有限会社リンクフィールド 様

素材もサイズもよい。ベルトにも止められるしカラナビもありとても使い勝手が良いです。ただこれは使っていれば丸くなると思いますがファスナーの持ち手が引っかかって使いづらいのが難点かな。だから90%は◯です。

対象商品:
69190957
2021-02-08
用途:
#NAME?
株式会社DYK 様

地下の作業が多いので、カメラおよびボールペン等が入り作業がスムーズにでき満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする