画像準備中

カートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69192235 品番DYCH-15-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,950
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る

ご希望の仕様に幅広く対応できる特注対応用カートリッジヒーターです。

材質(シース)SUS304、(絶縁チューブ)ガラス被覆、(リード線)ガラス被覆 電圧(V)100又は200 ヒーター寸法(mm)400 容量(W)1800 シース外径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする