バンドヒーター ノズル型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69194335 品番YSD3002010
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。
射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。
薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。
使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。

容量(W)100 電圧220V単相 電圧(V)220 材質(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L 幅(mm)20 品番1085201 内径(Φmm)30 電力(W)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69194527
2021-03-01
用途:
機械の修理
山中プラスチック 様

価格はよかったのですが、少しパワー不足とリード線が短いです。

対象商品:
69194807
2020-10-24
用途:
ヒーター交換の為

多少割高ではあるが、サイズ、ワット数が合えば即納が可能なので重宝してます。ヒーター類は使用に応じて別注が必要な時が多い商品なので、別注が聞けるような対応をお願いしたい。既に別注対応しているメーカーもあるのだから・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする