※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トレースヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)100 注文コード69195324 品番YSL13-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。

定格電圧(V)100 テープ幅(mm)12.0 テープ長さ(m)1 品番1165201 温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)4.5 最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時) 熱出力13W/m at 10℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69195324 YSL13-1S 21512216 YSL13-1S-1M テープヒーター 自己制御型 ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミ 1本 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69195324
2021-01-27
用途:
ウィンドヒーターの自作

ウインドーヒーターとしての利用環境は、取説を読むと温度コントローラ不要と解釈できるため、必要な物はこのヒーターと電源ケーブルのみ。したがって非常にコストパフォーマンスが良い。ペアガラスの木製サッシに使用したところ、外気温-8℃で下部に結露なしを確認。ただし、ヒーターから15cm程上方から薄っすらと曇り発生。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする