※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トレースヒーター

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69195358 品番 YSL23-2S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。

容量(W)23W/m (at10℃) 定格電圧(V)200 テープ幅(mm)12.0 テープ長さ(m)1 品番1100401 温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)4.5 最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時) 熱出力23W/m at 10℃

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69195324
2021-01-27
用途:
ウィンドヒーターの自作

ウインドーヒーターとしての利用環境は、取説を読むと温度コントローラ不要と解釈できるため、必要な物はこのヒーターと電源ケーブルのみ。したがって非常にコストパフォーマンスが良い。ペアガラスの木製サッシに使用したところ、外気温-8℃で下部に結露なしを確認。ただし、ヒーターから15cm程上方から薄っすらと曇り発生。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする