ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの テープヒーター・ベルトヒーター
トレースヒーター 150M巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
100
注文コード
69195385
品番
YSH28-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,095,000
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
定格電圧(V)
100
テープ幅(mm)
12.0
品番
1200010
温度(℃)
(最低)-40
最小曲げ半径(mm)
30以上
テープ厚さ(mm)
7.5
最高使用温度(℃)
+120(負荷時)、+200(無負荷時)
使用長さ(m)
75
熱出力
28W/m at 10℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69195385
YSH28-1
10260793
YSH28-1
ヤガミ テープヒーター 自己制御型
ヤガミ
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました