ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの テープヒーター・ベルトヒーター
トレースヒーター 150M巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69195412
品番
YSH58-2
参考基準価格(税別)
¥2,100,000
販売価格(税込)
¥2,087,800
販売価格(税別)
¥
1,898,000
バスケットに入れる
パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
容量(W)
58W/m (at10℃)
定格電圧(V)
200
テープ幅(mm)
12.0
品番
1200120
温度(℃)
(最低)-40
最小曲げ半径(mm)
30以上
テープ厚さ(mm)
7.5
最高使用温度(℃)
+120(負荷時)、+200(無負荷時)
使用長さ(m)
102
熱出力
58W/m at 10℃
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません