トレースヒーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 69195437 品番 TTC-OJ-30-1
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。
現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。
電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。
凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。
必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。
一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。
別途別売の温度調節器との併用が必要です。

容量(W)30W/m 定格電圧(V)110 テープ幅(mm)12.5 仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm 品番1010814 温度(℃)(最低)-50 最小曲げ半径(mm)20 テープ厚さ(mm)8.8 最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時) 熱出力30W/m

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする