フッ素樹脂テープヒーター

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69196015 品番 YWF-N
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。
発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にピッタリフィットします。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。

容量(W)110 定格電圧(V)100 材質(絶縁材)ガラステープ+PTFE2重絶縁、(発熱剤)ステンレスファイバー、(外装材)PTFE繊維、(リード線)PFA 0.75mm2×L300mm テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 品番1069603 最高使用温度(℃)(負荷時)+200、(無負荷時)+260 絶縁性能10MΩ以上(DC500V)
注意
※重ね巻き使用する事は出来ません。
※一度加熱したヒーターの再取付はせきません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする