テープヒーター

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69196103 品番 YELW-Q
参考基準価格(税別)¥307,100 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

テストプラントや研究設備向けの屋内専用ヒーターです。
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
このクラスの製品では、最も高温に対応し外装には石英繊維を採用しています。
高温、高負荷の用途に対応し700℃までの温度領域でご使用頂けます。
端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。
定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。

容量(W)780 定格電圧(V)100 テープ幅(mm)約35 テープ長さ(m)3 品番1081307 テープ厚さ(mm)約6 最高使用温度(℃)(負荷時)+700( 配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+900
注意
※重ね巻き使用する事は出来ません。
※一度加熱したヒーターの再取付はせきません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする