リボンヒーター

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)100 テープ幅(mm)25 品番1069804 注文コード69196164 品番YW
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は定格電圧・テープ幅・品番など96種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。
定格電圧はAC100V又は200V用の中から各種長さが選択できます。
総負荷電力(W)は各種規格長に対して4種類の中から選択できます。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。

定格電圧(V)100 材質(外装材)ガラスクロス、(リード線)ガラスリード、(固定ひも)ガラスクロス、(丸端子)R1.25-4 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 品番1069804 耐熱温度(℃)+400 最高使用温度(℃)+300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする