曜日別特売
YELK-AS ヒーティングケーブル ヤガミ 69197126

ヒーティングケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)100容量(W)43注文コード69197126品番YELK-AS
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

各種配管、容器類、機器装置類の凍結防止及びプロセス保温を目的に開発されたケーブル状電気ヒーターです。
フレキシブルなケーブル状ですから小口径の配管や容器類の球面部など特異な形状部にもよくフィットします。
屋外の施設設備にも対応できる耐候機能を持つ製品です。
PTFE の絶縁層と、更に外装に設けられた金属ブレードにより、アースが取り出せる安全な構造になっています。
凍結防止から200℃までの温度領域の用途にお使い頂けます。
抵抗線の種類が豊富に準備されていますから使用する電圧や電力の設計が柔軟に行えます。
重ね巻き使用する事は出来ません。
別途別売の温度調節器との併用が必要です。

容量(W)43定格電圧(V)100ヒーター長さ(m)2品番1081107使用温度(℃)-50~+150(10W/mの時は、+200℃まで可能)最小曲げ半径(mm)10以上絶縁方式PTFE+ ブレード(アース用)耐熱温度(℃)+250(無負荷時)ブレード錫めっき銅(外装)ケーブル外径(Φmm)3.1~3.9使用場所屋外・屋内

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする