シリコンコードヒーター

(3件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69197388 品番 1045104
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。
柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。
結露防止、凍結防止用にお勧めです。

容量(W)50 定格電圧(V)100 ヒーター長さ(m)4 使用温度(℃)-60〜180 外装シリコンラバー リード線長さ(mm)1000 耐電圧(V/min)1500 絶縁性能100MΩ以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69197433
2022-03-27
用途:
配管凍結防止

通常の水道配管凍結防止ではなく、設備用配管(太いサイズ)用凍結防止として、使用しています。

対象商品:
69197406
2021-02-01
用途:
ツララを解かすヒーターに使う。
サービス業

以前も異なるヒーターを使ったが2年で切れたので再購入です。これは耐久力がどこまであるかは使って見ないと判りません。

対象商品:
69197643
2021-02-01
用途:
真空装置の焼きだし
教育・研究機関

細くて使いやすい。180℃まで使えるので、真空装置の焼き出しには十分だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする