曜日別特売
1045108 シリコンコードヒーター ヤガミ 69197424

シリコンコードヒーター

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
定格電圧(V)100
ヒーター長さ(m)8
内容量1個注文コード69197424品番1045108
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。
柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。
結露防止、凍結防止用にお勧めです。

容量(W)100定格電圧(V)100ヒーター長さ(m)8使用温度(℃)-60~180外装シリコンラバーリード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69197433
2022-03-27
用途: 配管凍結防止

通常の水道配管凍結防止ではなく、設備用配管(太いサイズ)用凍結防止として、使用しています。

対象商品 : 69197406
2021-02-01
用途: ツララを解かすヒーターに使う。
サービス業

以前も異なるヒーターを使ったが2年で切れたので再購入です。これは耐久力がどこまであるかは使って見ないと判りません。

対象商品 : 69197643
2021-02-01
用途: 真空装置の焼きだし
教育・研究機関

細くて使いやすい。180℃まで使えるので、真空装置の焼き出しには十分だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする