ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの バンドヒーター・ラバーヒーター
シリコンラバーヒーター
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69198395
品番
1045429
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
容量(W)
80
電圧(V)
100
使用電圧(V)
100
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
用途
自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。
種別
角型
寸法L(mm)
300
リード線長さ(mm)
300
発熱密度(W/cm
2
)
0.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません