画像準備中

シリコンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69198772 品番 1045613
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。

容量(W)190 電圧(V)100 使用電圧(V)100 用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。 種別円形型 寸法L(mm)300 外径(Φmm)200 リード線長さ(mm)300 発熱密度(W/cm2)0.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする