曜日別特売
1050007 シリコンラバーヒーター ヤガミ 69198964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1050007 シリコンラバーヒーター ヤガミ 69198964
1050007 シリコンラバーヒーター ヤガミ 69198964

シリコンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
幅(mm)300
長さ(mm)200
容量(W)300
電圧(V)100
内容量1個注文コード69198964品番1050007
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。
メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。
丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。
ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。
シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。

容量(W)300電圧(V)100使用電圧(V)100幅(mm)300長さ(mm)200種別マグネット型寸法L(mm)300容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)連続使用温度(℃)(ヒーター)200最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.5耐電圧(V/min)1500
注意
※防水性能はありません。
※被加熱物に密着させてご使用下さい。
※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取り付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用下さい。(200℃使用で約2割の磁力の低下があります。)
※タンク底面等に取り付ける場合、自重により剥れる場合があります。底面等への取り付けの際は、補助固定(押さえ板等)の使用をお勧め致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする