ドラム缶用バンドヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69200276 品番 YGSN-200-2
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

容器側面から加熱する200Lドラム缶専用の電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調節器が付属しています。

容量(W)1000 定格電圧(V)単相200 幅(mm)180 長さ(mm)1675 質量(kg)2.8 品番1100020 電力(W)1000W at 200V 50/60Hz ケーブル長(m)2(キャプタイヤケーブル)コンセントプラグなし 適合サイズ200Lドラム缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 温度ヒューズ2ヶ所 最高耐熱温度(℃)130 温度調節液体膨張式(設定範囲30〜80℃)
注意
※本製品は200Lドラム缶専用として設計されています。規格外(100Lドラム缶等)容器でのご使用はお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする