一斗缶バンドヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69200303 品番 YGSN-18-1
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

容器側面から加熱する18L一斗缶専用の電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調節器が付属しています。

容量(W)300 定格電圧(V)単相100 幅(mm)100 長さ(mm)900 質量(kg)1.2 品番1100210 電力(W)300W at 100V 50/60Hz ケーブル長(m)2(キャプタイヤケーブル)コンセントプラグ付 適合サイズ18L一斗缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 温度ヒューズ2ヶ所 最高耐熱温度(℃)130 温度調節液体膨張式(設定範囲30〜80℃)
注意
※本製品は18L一斗缶専用として設計されています。規格外容器でのご使用はお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする