ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの ペール缶・ドラム缶ヒーター
ベースヒーター
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69200346
品番
YND-DB
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200三相
寸法(mm)
外径520×高さ85
質量(kg)
12
品番
1043010
タイプ
ベースヒーターのみ
電力(W)
600W at 200V、50/60Hz
制御仕様
温度ヒューズ付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません