※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPM3240 フランジヒーター  LPM型 ヤガミ 69200635 LPM3240 フランジヒーター  LPM型 ヤガミ 69200635

フランジヒーター LPM型

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69200635 品番 LPM3240
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

各種液体の加熱、予熱、保温に幅広く使用されるヒーターです。
接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。
規格フランジを使用しているため特殊な工具や治具を使用せずに取付けられます。
浸透性のある液等はネジ式に比べ液漏れの心配がありません。

定格電圧(V)AC200、3相 材質(ヒーターシース)SUS316L、(フランジ)SCS14、JIS5K-50A BF相当、(ターミナルキャップ)フェノール樹脂、(電源取出口)EPDM 品番1078904 寸法L(mm)270 容量(W)2000 周囲湿度(%RH)85以下 周囲温度(℃)10〜60 発熱密度(W/cm2)4
注意
※原則として水平取付けです。
※加熱する液体の種類によりヒーターのワット密度(W/cm2)を選定する必要があります。
※液体加熱用として設計されておりますので、空気中に発熱部が露出して空焚きしますと断線の原因となります。液面より露出させないで下さい。
※別途別売の温度調節器との併用が必要です。
※ヒーターの接続端子部は防水型ではありません。水、その他の液体、また、塵埃等の付着によって絶縁不良を起こす可能性がありますので、取扱いには充分注意して下さい。
※被加熱体によって異なりますが、重油等の場合、ヒーターの表面に炭化物やその他の不純物が付着しますと局部過熱をおこし断線事故が発生する恐れがあります。ヒーター発熱部を適宜掃除し、不純物の付着の無い様にしてください。
※危険物の加温や危険場所での使用は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする