ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの テープヒーター・ベルトヒーター
耐圧防爆型ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
600(端子台)
注文コード
69201265
品番
STH-04-T-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
定格電圧
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
定格電圧(V)
600(端子台)
材質
(容器)アルミニウム合金鋳物
質量(kg)
1.3
品番
1006410
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
97
寸法A(mm)
150
寸法D(Φmm)
135
定格電流(A)
50(端子台)
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
106
保護等級
IP66
寸法h(mm)
28
塗装色
外面、内面マンセル7.5BG6/1.5
防爆構造
d2G4
寸法C(Φmm)
9
配線引込口
PF-3/4
端子数
4P=4P×1