ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの テープヒーター・ベルトヒーター
耐圧防爆型ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69201283
品番
STH-06-I-28
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
定格電圧(V)
600Vまで(端子台)
材質
(容器)アルミニウム合金鋳物
質量(kg)
1.3
品番
1029912
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
97
寸法A(mm)
150
寸法D(Φmm)
135
定格電流(A)
50(端子台)
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
106
保護等級
IP66
寸法h(mm)
28
塗装色
外面、内面マンセル7.5BG6/1.5
防爆構造
d2G4
寸法C(Φmm)
9
配線引込口
PF-1
端子数
4P=4P×1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません