ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの テープヒーター・ベルトヒーター
固定テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69201396
品番
FT-2S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヒーターをパイプやタンクなどに固定させるために用います。トレース部にしっかりと密着させると熱伝導が効果的に行えます。
材質
グラスウール、シリコン系接着剤
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
用途
トレースヒーターの固定、トレース作業時の仮固定等に使用します。
種別
グラスウールテープ
品番
1054400
使用温度(℃)
180