ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの テープヒーター・ベルトヒーター
固定テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69201405
品番
FT-3
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ヒーターをパイプやタンクなどに固定させるために用います。トレース部にしっかりと密着させると熱伝導が効果的に行えます。
材質
アルミニウム、アクリル系接着剤
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
用途
対象物にヒーターを密着させる場合等に使用。
種別
アルミテープ
品番
1054500
使用温度(℃)
150