シリコンシーラント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69201493 品番KE-45T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリコンラバーヒーター専用のシリコン接着材です。

使用方法
1.シリコン接着材を適量取り、シリコンラバーヒーターにゴムベラなどで薄く延ばしてください。
この時ごみなどが付着しないよう注意して下さい。また塗布量が多すぎますと熱伝導が悪くなります。
2.被加熱側の接着面をきれいに清掃してください。特に表面にバリなどの突起物がないか確認してください。
また油脂分がある場合はアルコールなどの溶剤で取り除いてください。
3.その後シリコンラバーヒーターを被加熱側に押し当て接着させてください。
( 余分にはみ出たシリコン接着材はふき取ってください)
この時ヒーターと被加熱側の間に空気が入らないように注意して下さい。
空気が入り浮いた状態になりますと熱だまりができオーバーヒートの原因となります。
4.完全に乾ききるまでに1日掛かります。全体を密着させた後は、動かないように確り養生してください。
またリード線を引っ掛けたり、リード取出し部分に力がかからないように養生してください。
適合ヤガミシリコンラバーヒーターSHタイプ(連続使用温度200℃)用接着剤 品番1012700 使用の目安シリコンラバーヒーター10cm×10cm(=100cm2)の面積に約3〜5g(約0.03〜0.05g/cm2) 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69201493 KE-45T 02335051 KE45T-100 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業 1本(100g) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする