使用方法
1.シリコン接着材を適量取り、シリコンラバーヒーターにゴムベラなどで薄く延ばしてください。
この時ごみなどが付着しないよう注意して下さい。また塗布量が多すぎますと熱伝導が悪くなります。
2.被加熱側の接着面をきれいに清掃してください。特に表面にバリなどの突起物がないか確認してください。
また油脂分がある場合はアルコールなどの溶剤で取り除いてください。
3.その後シリコンラバーヒーターを被加熱側に押し当て接着させてください。
( 余分にはみ出たシリコン接着材はふき取ってください)
この時ヒーターと被加熱側の間に空気が入らないように注意して下さい。
空気が入り浮いた状態になりますと熱だまりができオーバーヒートの原因となります。
4.完全に乾ききるまでに1日掛かります。全体を密着させた後は、動かないように確り養生してください。
またリード線を引っ掛けたり、リード取出し部分に力がかからないように養生してください。
適合ヤガミシリコンラバーヒーターHタイプ(連続使用温度260℃)用接着剤
品番1012701
使用の目安シリコンラバーヒーター10cm×10cm(=100cm2)の面積に約3〜5g(約0.03〜0.05g/cm2)
危険物の類別非危険物