危険場所用温度調節器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69201536 品番FST-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥405,230
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚生労働省、耐圧防爆型検定の認定品です。
防爆構造の種類:耐圧防爆構造。
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度:d2G4
型式検定合格番号第T66923号
純正の温度コントロールシステムですから関連材料を最小限に省き電力供給が省力化できます。
電源は240Vまでフリー、従って通常の200V/220V・100V/110Vに対して任意にご使用頂けます。
8箇所にボルトでガッチリと蓋をします。温調ダイヤルは透明蓋で設定位置が見やすくスライド式で密閉も簡単に行えます。
電源接続を容易にするため、本体下部に4 箇所に穴(M20)が切ってあり、使用しない穴はふさぎ用ボルト(2個)が付属しています。

電源電圧AC240Vまでフリー 使用温度範囲(℃)(測温部)-38〜350 材質(キャピラリー)ステンレス 質量(kg)3.5 品番1038400 長さ(m)(キャピラリー)1.5 保護構造IP54 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×160×125 最小曲げ半径(mm)(キャピラリー)5 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 調整方法無指示、ON・OFF 使用環境温度(℃)-20〜+60 ディファレンシャル約10℃ 制御温度(℃)50〜300 接続穴M20×4 接点容量制御:15A×3極(MAX40A)
注意
※使用温度範囲を超えないよう注意して下さい。使用温度範囲を超えると測温部が故障します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする